Klauke - Gaine thermoretractable a paroi fine, retreint 2-1. Dim: 50,8-25,4mm-noire
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre interne avant rétreint - 50.8 mm
diamètre interne après rétreint - 25.5 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - noir
modèle - à paroi mince
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4012077968585
Réf. Sonepar
00171796858
Réf. Fournisseur
PLF20
Réf. Commerciale
Klauke
diamètre interne avant rétreint
50.8 mm
diamètre interne après rétreint
25.5 mm
type
rétrécissable à chaud
couleur
noir
modèle
à paroi mince
matériau
polyoléfine (PO-X)
sans halogène
Oui
taux de rétreint
2:1
diamètre nominal en pouces
2 pouces
épaisseur de paroi après rétreint
1.14 mm
longueur
1 m
température d'utilisation
-75...135 °C
transparent
Non
avec adhésif intérieur
Non
imprimable
Oui
homologation UL
Oui
Gaine polyoléfine thermorétractable PLF100, auto-extinguible, à paroi fine, rétreint 2-1, Température de rétreint: >100°C. Rigidité diélectrique: > 25kV-mm.. Dimensions: 50,8-25,4mm-noire