Klauke - Gaine thermo a paroi fine PLF 103, retreint 3-1. Dimensions: 18-6mm. Transparen
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre interne avant rétreint - 18 mm
diamètre interne après rétreint - 6 mm
couleur - incolore
modèle - à paroi moyenne
matériau - polyoléfine (PO-X)
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4012077969780
Réf. Sonepar
00171796978
Réf. Fournisseur
PLFT186C
Réf. Commerciale
Klauke
diamètre interne avant rétreint
18 mm
diamètre interne après rétreint
6 mm
couleur
incolore
modèle
à paroi moyenne
matériau
polyoléfine (PO-X)
taux de rétreint
3:1
température d'utilisation
-75...35 °C
Gaine polyoléfine thermorétractable PLF103, auto-extinguible, à paroi fine, rétreint 3-1, Température de rétreint: >100°C. Rigidité diélectrique: > 25kV-mm. Dimensions: 18-6mm. Transparent