Klauke - Ruban adhesif aluminium revetu d'un adhesif acrylique. Dimension 50 mm x 50 m

Klauke - Ruban adhesif aluminium revetu d'un adhesif acrylique. Dimension 50 mm x 50 m

KLAUKE FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 50 mm

  • matériau - aluminium

  • couleur - autre

  • longueur - 50 m

  • transparent - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4012077964921

Réf. Sonepar

00171796492

Réf. Fournisseur

RAT50

Réf. Commerciale

Klauke

largeur

50 mm

matériau

aluminium

couleur

autre

longueur

50 m

transparent

Oui

fluorescente

Oui

bilatéral

Oui

isolant

Oui

Ruban aluminium revêtu d'un adhésif acrylique, pour joints de tuyaux en acier galvanisé, résistant à la chaleur et à l'humidité. Dimensions: épaisseur: 0,07mm, largeur: 50mm, longueur: 50m. Température d'utilisation: jusqu'à 100°C