Klauke - Ruban adhesif isolant blanc en pvc d'usage courant. dimension 15 mm x 10 m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 15 mm
matériau - PVC
couleur - blanc
longueur - 10 m
épaisseur - 5 mm
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
4012077964792
Réf. Sonepar
00171796479
Réf. Fournisseur
RIS9
Réf. Commerciale
Klauke
largeur
15 mm
matériau
PVC
couleur
blanc
longueur
10 m
épaisseur
5 mm
transparent
Non
fluorescente
Non
bilatéral
Non
résistant aux UV
Non
isolant
Oui
autoextinguible
Oui
résistance à la température
-5...80 °C
autosoudant/amalgamé
Non
adapté à la haute tension
Non
vulcanisé
Non
magnétique
Non
Ruban adhésif isolant blanc, en PVC pour usage général, utilisation en intérieure ou extérieure, travaux de frettage et d?identification, bonne protection mécanique. Epaisseur: 0,15 mm, largeur: 10mm, longueur: 10m. Autoextinguible