Klauke - Cheville a frapper en P.A6-6 avec tete filetee M7x150. Livree avec 1 bouterolle
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
diamètre d'alésage - 8 mm
type de filetage - métrique
taille de fil (M..) - 150
avec vis - Non
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
4012077966840
Réf. Sonepar
00171796684
Réf. Fournisseur
UCF7
Réf. Commerciale
Klauke
matériau
plastique
diamètre d'alésage
8 mm
type de filetage
métrique
taille de fil (M..)
150
avec vis
Non
profondeur min. de trou de foret
41 mm
avec filetage
Oui
nombre de filets par pouce
150
Cheville à frapper en polyamide 6-6 avec tête filetée M7x150. Livrée avec la bouterolle de mise en ?uvre