Klauke - Collier en PA 6-6 avec embase filetee pour fixer cable ou tube de D 16 a 32mm.

Klauke - Collier en PA 6-6 avec embase filetee pour fixer cable ou tube de D 16 a 32mm.

KLAUKE FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur de bande - 180 mm

  • diamètre max. du faisceau - 32 mm

  • fermeture à bande - languette/patte en plastique

  • couleur - gris

  • température d'utilisation - -40...85 °C

Minimum d'achat

  • 100 unité(s)

EAN

4012077966857

Réf. Sonepar

00171796685

Réf. Fournisseur

UF1632

Réf. Commerciale

Klauke

longueur de bande

180 mm

diamètre max. du faisceau

32 mm

fermeture à bande

languette/patte en plastique

couleur

gris

température d'utilisation

-40...85 °C

température de montage

-15...60 °C

modèle

crantage intérieur

matériau

plastique

qualité du matériau

polyamide

transparent

Non

fluorescente

Non

champ d'inscription

sans

type de fixation

trou de vis

Collier avec embase filetée M7x150 en PA 6-6 pour fixer du câble ou du tube de ø 16 à 32mm. Température de montage: -15°C à + 60°C. Couleur: gris RAL 7035