Klauke - Collier en PA 6-6 avec embase filetee pour fixer cable ou tube de D 16 a 32mm.
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre - 16...32 mm
modèle - unilobé
matériau - plastique
type de fixation - trou de vis
nombre de câbles/tubes - 1
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
4012077966796
Réf. Sonepar
00171796679
Réf. Fournisseur
UFF1632
Réf. Commerciale
Klauke
diamètre
16...32 mm
modèle
unilobé
matériau
plastique
type de fixation
trou de vis
nombre de câbles/tubes
1
qualité du matériau
polyamide
traitement de la surface
non traité
couleur
gris
Collier avec embase filetée M7x150 en PA 6-6 pour fixer du câble ou du tube de ø 16 à 32mm. Température de montage: -15°C à + 60°C. Couleur: gris RAL 7035. Livré avec cheville filetée UCF7