KNIPEX - Valise L-BOXX KNIPEX Electro composee de 63pieces - Dimensions 445x358x152mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre total d'outils - 65
ensemble de monteur électricien - Oui
ensemble de monteur sanitaire/de chauffage - Non
emballage - autre
nombre de tournevis cruciformes PH - 1
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4003773081623
Réf. Sonepar
07579308162
Réf. Fournisseur
002119LBE
Réf. Commerciale
KNIPEX
nombre total d'outils
65
ensemble de monteur électricien
Oui
ensemble de monteur sanitaire/de chauffage
Non
emballage
autre
nombre de tournevis cruciformes PH
1
nombre de tournevis cruciformes PZ
0
nombre de tournevis plats
1
nombre de tournevis Torx
0
nombre de pinces
7
nombre de clés polygonales
0
nombre de clés à douille
0
nombre de clés plates à couronne
0
nombre de douilles
0
nombre de clés hexagonales
0
nombre de clés à fourche
0
nombre de clés à molette
0
nombre de cliquets
0
nombre d'inserts enfichables
0
nombre d'inserts de bit
0
nombre de broches rotatives
0
nombre de burins et de poinçons
1
nombre de marteaux
1
nombre de scies
0
nombre de limes
0
nombre de mèches à bois
0
nombre de forets à pierre
0
nombre de forets hélicoïdaux HSS
0
nombre de trous de guidage
0
nombre de forets à étages
0
nombre de fraises de bordure
0
nombre de scies cloches
0
nombre de cisailles à câbles
1
nombre d'outils multifonction
0
nombre d'outils coaxiaux
0
nombre d'outils de confection de fibres optiques
0
nombre d'appareils de mesure
0
nombre d'outils de test
0
Valise L-BOXX® KNIPEX "Electro" composée de 63 pièces - Robuste coffret en plastique ABS antichoc - Charge utile : 25 kg - Étanche aux projections d’eau. Possibilité de connecter plusieurs boîtes en toute fiabilité - Dim : 445x358x152mm.
Les Atouts de l'article:
Robuste coffret en plastique ABS antichoc. Comprend 63 outils de marque dont 14 KNIPEX, pour certains homologués VDE conformément à la norme DIN EN 60900. Charge utile max. : 25 kg. Étanche aux projections d’eau. Possibilité de connecter plusieurs boîtes en toute fiabilité. Aménagement intérieur souple. La poignée peut s’escamoter dans un renfoncement du couvercle pour gagner de la place. Poignées ergonomiques et gaines latérales additionnelles pour maniement souple et confortable. Plateau à outils en deux parties, fabriqué en feuille double paroi anti-poussière en polypropylène. Les plateaux à outils sont connectés les uns aux autres à l'aide d'attaches auto-agrippantes. Couvercle à 10 pochettes et 10 passants élastiques. Carte de fond en haut avec 7 pochettes et patte d’accrochage. Sert aussi à la soulever et à la relever dans la KNIPEX L-BOXX®. Carte à outils inférieure (fond) à 7 pochettes et 7 passants élastiques. Dimensions externes (l x H x P) : 442 x 357 x 151 mm. Dimensions internes (l x H x P) : 375 x 107 x 311 mm.