KNIPEX - Mallette a outils Robust45 electro 63outils - Antichoc Etanche poussiere-eau
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre total d'outils - 63
ensemble de monteur électricien - Oui
ensemble de monteur sanitaire/de chauffage - Non
emballage - coffret/mallette
nombre de tournevis cruciformes PH - 1
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4003773082606
Réf. Sonepar
07579308260
Réf. Fournisseur
002137
Réf. Commerciale
KNIPEX
nombre total d'outils
63
ensemble de monteur électricien
Oui
ensemble de monteur sanitaire/de chauffage
Non
emballage
coffret/mallette
nombre de tournevis cruciformes PH
1
nombre de tournevis cruciformes PZ
0
nombre de tournevis plats
1
nombre de tournevis Torx
0
nombre de pinces
9
nombre de clés polygonales
0
nombre de clés à douille
0
nombre de douilles
28
nombre de clés à fourche
0
nombre de cliquets
1
nombre d'inserts enfichables
0
nombre d'inserts de bit
0
nombre de broches rotatives
0
nombre de burins et de poinçons
1
nombre de marteaux
1
nombre de limes
0
nombre de mèches à bois
0
nombre de forets à pierre
0
nombre de forets hélicoïdaux HSS
0
nombre de trous de guidage
0
nombre de forets à étages
0
nombre de fraises de bordure
0
nombre de scies cloches
0
nombre de cisailles à câbles
1
nombre d'outils coaxiaux
0
nombre d'outils de confection de fibres optiques
0
Mallette à outils "Robust45" Électro - 63 outils - Pour les conditions sévères : étanchéité à la poussière, à l'eau et résistance aux températures - Antichoc apte au transport aérien - Clapet automatique de compensation de pression.
Les Atouts de l'article:
Bien équipée avec 63 outils de marque, pour certains homologués VDE conformément à la norme DIN EN/CEI 60900. Charge utile max. : 35 kg. Volume : 45 litres. Pour les conditions les plus sévères : étanchéité à la poussière, à l'eau et résistance aux températures. Amortisseur à gaz dans la charnière. Couvercle amorti pneumatiquement. Porte-documents . Plateaux à outils en feuille double paroi anti-poussière en polypropylène, avec pochettes et passants. Avec un total de 147 compartiments d'insertion. Coque de fond avec intercalaires en aluminium. Poignée télescopique extensible pour un transport confortable. Roues larges et souples. Dimensions externes (l x H x P) : 609 x 428 x 263 mm . Dimensions internes (l x H x P) : 540 x 364 x 229 mm. Étanche à la poussière et à l’eau. Clapet automatique de compensation de pression. Stable en température de - 30 °C à + 80 °C. Dispositif pour attacher de cadena. Fond verrouillable, à compartimenter selon les besoins par un système d'entretoises en aluminium. Poignée bi-matière ergonomique. Mallette en polypropylène antichoc apte au transport aérien.