KNIPEX - Pince universelle 145mm avec tranchant - Bi-matiere - Chromee - Isolee 1000V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 145 mm
lame saillante - Non
isolé - Oui
finition de la poignée - 2 composant
forme - droit
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4003773079361
Réf. Sonepar
07579307936
Réf. Fournisseur
0826145
Réf. Commerciale
KNIPEX
longueur
145 mm
lame saillante
Non
isolé
Oui
finition de la poignée
2 composant
forme
droit
finition avec peu d'étincelles
Non
isolé 1000 V selon EN 60900
Oui
certifié ESD
Non
matériau
acier
traitement de la surface
autre
forgé
Oui
revêtement de la poignée
plastifié
avec protection contre les chocs
Non
avec pince de côté
Oui
surface de préhension
denté
Pince universelle 145mm avec tranchant - Gainage bi-matière - Chromée - Isolée 1000V - A forte démultiplication - Pour accès difficiles grâce à la forme effilée de sa tête, à mâchoires en pointe - Grande longévité et becs solides
Les Atouts de l'article:
Pince universelle compacte à forte démultiplication à mâchoires en pointe. Pour tous travaux usuels d’installation et de réparation. Maniable pour travailler dans des zones difficiles d’accès grâce à la forme effilée de sa tête, à mâchoires en pointe (protection anti-inversion). Mors à contour convexe d‘un côté pour saisie en toute sécurité de pièces plates. Rainurage fraisé dans la zone de préhension, permettant de bien maintenir et tirer de petites pièces, telles que pointes, clous et boulons. La pince universelle multifonctions fiable et polyvalente des nomades. Coupe facile grâce à son articulation à forte démultiplication. Avec tranchants pour fils doux, mi-durs et durs. Tranchants trempés par induction, dureté d'env. 61 HRC. Grande longévité et becs solides. Acier à outils de qualité spéciale, forgé, trempé à l’huile en plusieurs phases.