KNIPEX - Pince a denuder automatique PreciStrip16 de 0,08 a 16mm2 - SC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
profondeur d'encoche ajustable - Non
section longitudinale - Non
forme ronde - Non
couteaux interchangeables - Non
plage de dénudage section transversale - 0.08...16 mm²
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4003773085997
Réf. Sonepar
07579308599
Réf. Fournisseur
1252195SB
Réf. Commerciale
KNIPEX
profondeur d'encoche ajustable
Non
section longitudinale
Non
forme ronde
Non
couteaux interchangeables
Non
plage de dénudage section transversale
0.08...16 mm²
coupe en spirale
Non
Pince à dénuder automatique Précistrip16 de 0,08 à 16mm² - Fonction coupe-câbles 16mm² - Mors semi-circulaires en acier rainurés - Lames paraboliques précises - Molette de réglage selon isolant T° - Butée de réglage de Longueur - Sur carte
Les Atouts de l'article:
Une même pince pour dénuder simplement et avec précision des fils fins et des câbles ronds rigides d'une section de 0,08 à 16 mm². Bon maintien du câble grâce aux mors semi-circulaires en métal rainuré. Coupe précise par l'action des lames paraboliques. Un mécanisme automatisé breveté règle la profondeur de la coupe . Le point neutre de l'automatisme peut être réglé par petits paliers dans des conditions de fonctionnement particulières (matériau isolant, température). Avec butée de longueur réglable pour un travail de précision répété. Zone d'inscription pour personnalisation. Utilisation confortable avec poignées ergonomiques bimatières. Avec oeillet de fixation, convient aux accessoires AntiChute de KNIPEX Tethered Tools. Bloc lames facilement remplaçable.