KNIPEX - Pince a degainer et a denuder cables ronds - 165mm - Bi-matiere - Chromee 1000V

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 165 mm

  • plage de dénudage section transversale - 0.75...1.5 mm²

  • profondeur d'encoche ajustable - Non

  • avec coupe-fil - Non

  • isolé - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4003773079699

Réf. Sonepar

07579307969

Réf. Fournisseur

1346165

Réf. Commerciale

KNIPEX

longueur

165 mm

plage de dénudage section transversale

0.75...1.5 mm²

profondeur d'encoche ajustable

Non

avec coupe-fil

Non

isolé

Oui

plage de dénudage AWG

16...14

plage de dénudage diamètre

8...13 mm

longueur de dénudage ajustable

Non

section longitudinale

Non

forme ronde

Oui

coupe en spirale

Non

isolé 1000 V selon EN 60900

Oui

finition de la poignée

2 composant

traitement de la surface

autre

certifié ESD

Non

avec protection contre les chocs

Non

Pince à dégainer et à dénuder câbles ronds et hydrofuges avec tranchants - 165mm - Gainage bi-matière - Chromée - Isolée 1000V - Multifonctionnalité - couper, dégainer et dénuder avec une pince - 30 % plus légère que les pinces comparables

Les Atouts de l'article:

Multifonctionnalité - couper, dégainer et dénuder avec une seule pince. Pour dégainer et dénuder rapidement tous types de câbles à gaine rondes et hydrofuges (par ex. câbles NYM). Accès facilité dans les boîtes d’encastrement profondes grâce à la forme élancée de la tête et à l‘inclinaison optimale du coupe-gaine. Dégainage facile des câbles sans endommager les fils grâce aux arêtes coupantes circulaires avec butée de profondeur. Universel : oblongs de dénudage de précision pour conducteurs de 0,75 - 1,5 et 2,5 mm². Avec tranchant de côté pour coupe de conducteurs, fils, petites vis et clous ou pointes. Tranchants trempés par induction à environ 61 HRC pour une haute résistance à l‘usure. 30 % plus légère que les pinces comparables. Acier électrique au vanadium, forgé, trempé à l’huile en plusieurs phases.