KNIPEX - Pince multifonctions 6 outils en 1 - 200mm - Bi-matiere - Chromee 1000V - Loquet
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 200 mm
plage de dénudage section transversale - 0.7...2.5 mm²
profondeur d'encoche ajustable - Non
avec coupe-fil - Non
isolé - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4003773075110
Réf. Sonepar
07579307511
Réf. Fournisseur
1396200
Réf. Commerciale
KNIPEX
longueur
200 mm
plage de dénudage section transversale
0.7...2.5 mm²
profondeur d'encoche ajustable
Non
avec coupe-fil
Non
isolé
Oui
plage de dénudage AWG
1...1
plage de dénudage diamètre
0.9...1.8 mm
longueur de dénudage ajustable
Non
section longitudinale
Non
forme ronde
Non
coupe en spirale
Non
isolé 1000 V selon EN 60900
Oui
finition de la poignée
2 composant
traitement de la surface
autre
certifié ESD
Non
avec protection contre les chocs
Non
Pince multifonctions 6 outils en 1 - 200mm - Gainage bi-matière - Chromée - Isolée 1000V - Avec ressort - Saisir les formes plates / rondes, plier, ébavurer, coupe câbles Ø15mm, dénuder de 0,75-1,5-2,5 mm² et sertir les embouts 0,5-2,5 mm²
Les Atouts de l'article:
6 fonctions en une seule pince. Pince multifonctions pour installations électriques. Pour saisir les formes plates et rondes, plier, ébavurer, couper les câbles, dénuder les conducteurs et sertir les embouts. Becs à bout lisse pour saisie sans endommagement de conducteurs individuels. Surfaces de préhension et zone serre-tubes pour saisie de formes plates et rondes. Bord extérieur de la mâchoire à arête plus vive pour rogner les boîtes encastrées et ébavurer les trous de passage des câbles. Trous de dénudage pour conducteurs de 0,75 - 1,5 mm² et 2,5 mm². Matrice de sertissage pour embouts de câble de 0,5 - 2,5 mm². Coupe-câbles à tranchants de précision (trempés par induction) pour câbles Cu et Al allant jusqu'à 5 x 2,5 mm² / Ø 15 mm. Forme élancée assurant une bonne accessibilité. Charnière vissée: mouvement de la pince précis et sans jeu. Pour les modèles avec ressort d'ouverture intégré dans l'articulation, le cliquet activé maintient les lames fermées alors que les autres fonctions sont conservées. Le mécanisme intelligent de maintien permet de « saisir » sans avoir à ouvrir la pince. Le tranchant reste fermé et protégé. Acier à outils de qualité spéciale, forgé, trempé à l’huile en plusieurs phases.