KNIPEX - Couteau d'electricien pliant - 120mm - Durable et robuste - Poignee ergonomique
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur de lame - 80 mm
forme de lame - droit
couteau pour câble - Non
cutter - Non
avec verrouillage - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4003773082705
Réf. Sonepar
07579308270
Réf. Fournisseur
162050SB
Réf. Commerciale
KNIPEX
longueur de lame
80 mm
forme de lame
droit
couteau pour câble
Non
cutter
Non
avec verrouillage
Non
longueur totale
120 mm
matériau de la lame
acier inoxydable
matériau de la poignée
plastique
avec patin
Non
avec racloir
Non
rabattable
Non
avec élément de protection
Non
isolé 1000 V selon EN 60900
Non
extensible
Non
lame auto-retractable
Non
Couteau d'électricien pliant - 120mm - Couteau pliant universel pour un usage quotidien - Durable et robuste : qualité premium, lame extrêmement affutée - Fabriqué à Solingen - Poignée ergonomique - Lame en acier inoxydable.
Les Atouts de l'article:
Couteau pliant universel pour un usage quotidien. Durable et robuste : qualité premium, lame extrêmement affutée – Fabriqué à Solingen. Poignée ergonomique conçue pour une manipulation confortable et un guidage facile. Poignée réalisée en plastique solide, résistant aux chocs. Bonne transmission de la puissance au cours de l'utilisation. Lame stable. Œillet de fixation à l'extrémité du couteau pour y passer une attache, convient également au système KNIPEX Tethered Tools*. Lame en acier inoxydable.