KNIPEX - Pince becs demi-ronds 200mm avec tranchant Durete 61HRC Bi-matiere Chromee 1000V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur totale - 200 mm
longueur de mâchoire - 73 mm
isolé - Oui
finition de la poignée - 2 composant
largeur de tête - 18 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4003773022831
Réf. Sonepar
07579302283
Réf. Fournisseur
2616200
Réf. Commerciale
KNIPEX
longueur totale
200 mm
longueur de mâchoire
73 mm
isolé
Oui
finition de la poignée
2 composant
largeur de tête
18 mm
isolé 1000 V selon EN 60900
Oui
avec protection contre les chocs
Non
Pince à becs demi-ronds 200mm - Gainage bi-matière - Chromée - Isolée 1000V - Pointes de précision flexibles et supportant la torsion - Mâchoires demi-rondes, longues et effilées - Avec tranchants pour fils doux, mi-durs et durs
Les Atouts de l'article:
Pointes élastiques : indéformables, même soumises à la torsion. Pointes de précision flexibles et supportant la torsion. Mâchoires demi-rondes, longues et effilées. Avec tranchants pour fils doux, mi-durs et durs. Tranchants trempés par induction, dureté d'env. 61 HRC. Acier électrique au vanadium, forgé, trempé à l’huile en plusieurs phases.