KNIPEX - Pince coupante de cote X-Cut demultipliee 160mm - Bi-matiere - Chromee - 1000V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - standard
longueur - 160 mm
isolé - Oui
isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui
avec fonction de dénudage - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4003773075141
Réf. Sonepar
07579307514
Réf. Fournisseur
7306160
Réf. Commerciale
KNIPEX
forme
standard
longueur
160 mm
isolé
Oui
isolé 1000 V selon EN 60900
Oui
avec fonction de dénudage
Non
certifié ESD
Non
traitement de la surface
chromé
Pince coupante de côté KNIPEX X-Cut® à forte démultiplication 160mm - Gainage bi-matière - Chromée - Isolée 1000V - Charnière entrepassée : solidité et légèreté - Réduction de l'effort de coupe de 40%
Les Atouts de l'article:
Coupe avec précision aussi bien les fils les plus fins que les câbles à plusieurs conducteurs et la corde à piano dure. Puissante, légère et universelle. Puissance de coupe élevée et effort physique réduit grâce à la parfaite adaptation de l'angle de coupe et du rapport de démultiplication. Charnière entrepassée : extrême solidité et légèreté. Axe d'articulation à double fixation pour sollicitations extrêmes en régime permanent. Grande ouverture pour gros câbles. Coupe précise même sur fils minces de cuivre. Construction compacte plus légère. Utilisation universelle, dans l'installation, la maintenance et la production. 40 % d'effort en moins par rapport à une pince coupante de côté standard de même longueur. Acier hautes performances au chrome-vanadium, forgé et trempé à l’huile en plusieurs phases.