KNIPEX - Pince coupante forte demultiplication 180mm - Bi-matiere - Chromee - 1000V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - pince coupante de côté
longueur - 180 mm
isolé - Oui
isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui
avec fonction de dénudage - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4003773022985
Réf. Sonepar
07579302298
Réf. Fournisseur
7406180
Réf. Commerciale
KNIPEX
forme
pince coupante de côté
longueur
180 mm
isolé
Oui
isolé 1000 V selon EN 60900
Oui
avec fonction de dénudage
Non
certifié ESD
Non
traitement de la surface
chromé
Pince coupante de côté forte démultiplication 180mm - Gainage bi-matière - Chromée - isolée 1000V - Puissance élevée réduisant l'effort - Tranchants de précision trempés par induction (dureté env 64 HRC).
Les Atouts de l'article:
Pour sollicitations extrêmes et continues. Puissance de coupe élevée et effort physique réduit grâce à la parfaite adaptation de l'angle de coupe et du rapport de démultiplication. Tranchants de précision trempés par induction (dureté env. 64 HRC) pour tous les types de fil, y compris la corde à piano. Acier hautes performances au chrome-vanadium, forgé et trempé à l’huile en plusieurs phases.