KNIPEX - Pince-cle noire tete polie 250mm - Gainage PVC - Capacite 52mm 2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 250 mm
largeur de clé max. - 52 mm
isolé - Non
finition de la poignée - 1 composant
nombre de positions - 19
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4003773082385
Réf. Sonepar
07579308238
Réf. Fournisseur
8601250
Réf. Commerciale
KNIPEX
longueur
250 mm
largeur de clé max.
52 mm
isolé
Non
finition de la poignée
1 composant
nombre de positions
19
finition avec peu d'étincelles
Non
isolé 1000 V selon EN 60900
Non
Pince-clé noire tête polie 250mm - Gainage PVC antidérapant - Capacité 52mm - Mâchoires lisses - Pince et clé à la fois - Réglage rapide par simple pression du bouton - Serrage et desserrage rapide selon principe du cliquet
Les Atouts de l'article:
Remplace tout un jeu de clés plates, métriques et en pouces. Mâchoires lisses ménageant les robinetteries chromées au montage!. Outil de vissage réglable. Convient aussi parfaitement pour saisir, tenir, presser et mettre en forme. Réglage à même la pièce par simple pression du bouton. Pas d'endommagement des bords des robinetteries chromées grâce à une pression des mâchoires sans jeu. Saisie sans à-coup de toutes les largeurs jusqu'à la capacité maximale indiquée grâce à ses mâchoires parallèles. Encliquetage sûr de l'axe d'articulation : pas de déréglage accidentel. La course entre les mâchoires permet un serrage et un desserrage rapide selon le principe du cliquet. Force de serrage élevée grâce à une transmission de force manuelle multipliée par 10. Avec graduation permettant un préréglage sans contact avec la pièce. Acier électrique au chrome-vanadium, forgé, trempé à l’huile.