KNIPEX - Pince multiprise Cobra 250mm - Gainage PVC - Ouverture 46mm - 25 positions
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 250 mm
articulation - joint montage traversant
ouverture de mâchoire max. - 50 mm
isolé 1000 V selon EN 60900 - Non
finition de la poignée - 1 composant
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4003773022022
Réf. Sonepar
07579302202
Réf. Fournisseur
8701250
Réf. Commerciale
KNIPEX
longueur
250 mm
articulation
joint montage traversant
ouverture de mâchoire max.
50 mm
isolé 1000 V selon EN 60900
Non
finition de la poignée
1 composant
nombre de positions
25
finition avec peu d'étincelles
Non
isolé
Non
traitement de la surface
chromé
avec protection contre les chocs
Non
antimagnétique
Non
poids
314 g
Pince multiprise de pointe Cobra® 250mm - Gainage PVC antidérapant - Capacité 46mm - 25 positions de réglage - Autobloquante sur tubes et écrous, ne glisse pas sur la pièce - Charnière entrepassée pour grande stabilité
Les Atouts de l'article:
Réglage à même la pièce par simple pression du bouton. Réglage précis pour un ajustage parfait à différentes tailles de pièces et poignées ergonomiques. Autobloquante sur tubes et écrous : ne glisse pas sur la pièce, travail nécessitant moins d'effort. Intérieur des mâchoires à dents spécialement trempées, dureté d'env. 61 HRC: serrage sûr grâce à une grande résistance à l'usure. Charnière entrepassée : grande stabilité grâce au double guidage. Encliquetage sûr de l'axe d'articulation : pas de déréglage accidentel. Ergot de protection évitant les pincements. Acier électrique au chrome-vanadium, forgé, trempé à l’huile en plusieurs phases.