KNIPEX - Pince multiprise Cobra QuickSet 250mm - PVC - Ouverture 46mm - 25 positions
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 250 mm
articulation - joint montage traversant
ouverture de mâchoire max. - 50 mm
isolé 1000 V selon EN 60900 - Non
finition de la poignée - 1 composant
Minimum d'achat
6 unité(s)
EAN
4003773072775
Réf. Sonepar
07579307277
Réf. Fournisseur
8721250
Réf. Commerciale
KNIPEX
longueur
250 mm
articulation
joint montage traversant
ouverture de mâchoire max.
50 mm
isolé 1000 V selon EN 60900
Non
finition de la poignée
1 composant
nombre de positions
25
finition avec peu d'étincelles
Non
isolé
Non
traitement de la surface
autre
avec protection contre les chocs
Non
antimagnétique
Non
Pince multiprise Cobra® QuickSet 250mm - Gainage PVC - Capacité 46mm - 25 positions de réglage par coulissement - Autobloquante sur tubes et écrous, ne glisse pas sur la pièce - Charnière entrepassée pour grande stabilité
Les Atouts de l'article:
Ouvrir intégralement, faire coulisser, serrer !. Réglage rapide additionnel à même la pièce par coulissement. Allie l’enclenchement éprouvé et sûr de l’axe d’articulation à une fonction additionnelle de coulissement facilitant le travail en espaces très restreints et inaccessibles. Le réglage à même la pièce s’opère par simple coulissement. Enclenchement en toute sécurité du verrouillage au premier effort exercé. L’ouverture de la pince est ensuite verrouillée et ne peut plus être modifiée que par pression sur le bouton. Pour réactiver la fonction de coulissement, l’axe d’articulation doit être désenclenché par pression sur le bouton, et la pince être ouverte une fois intégralement. Acier électrique au chrome-vanadium, forgé, trempé à l’huile en plusieurs phases.