KNIPEX - Pince coupante 275mm - Gainage bi-matiere - Pour plastique et goulotte PVC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
lame - lisse
avec coupe-fil - Non
longueur de lame - 110 mm
direction - ambidextre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4003773052128
Réf. Sonepar
07579305212
Réf. Fournisseur
950221
Réf. Commerciale
KNIPEX
modèle
autre
lame
lisse
avec coupe-fil
Non
longueur de lame
110 mm
direction
ambidextre
longueur
275 mm
Pince coupante 275mm - Gainage bi-matière - Pour raccourcir les goulottes de câbles PVC et plastique d'une épaisseur max de 4mm, largeur de 110mm - Démultiplication par genouillère spéciale - Géométrie des tranchants très efficace
Les Atouts de l'article:
Pour sectionner et raccourcir les goulottes de câbles, convient également pour le plastique. Démultiplication par genouillère spéciale. Géométrie des tranchants très efficace. Couteaux : acier à outils spécial, trempé à l’huile. Corps de l’outil: acier électrique au chrome-vanadium en qualité spéciale, trempé à l’huile.