KNIPEX - Coupe-cables a cliquet 315mm - D45mm-380mm2 - Special cables SWA
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition/actionnement - une main mécanique
adapté à un diamètre de câble max. - 45 mm
longueur totale - 315 mm
tête de coupe interchangeable - Oui
adapté à un conducteur multifilaire - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4003773078562
Réf. Sonepar
07579307856
Réf. Fournisseur
9532315A
Réf. Commerciale
KNIPEX
finition/actionnement
une main mécanique
adapté à un diamètre de câble max.
45 mm
longueur totale
315 mm
tête de coupe interchangeable
Oui
adapté à un conducteur multifilaire
Non
adapté à un conducteur à fil fin
Non
adapté à un conducteur massif
Oui
adapté à une tresse en fil d'acier
Non
lèvres coupantes interchangeables
Oui
avec fonction de dénudage
Non
isolé
Non
isolé 1000 V selon EN 60900
Non
finition de la poignée
2 composant
avec protection contre les chocs
Non
Coupe-câbles à cliquet 315mm - Ø45mm/380mm² - Gainage bi-matière - Pour câbles à blindage acier SWA - En utilisation à une ou deux mains - Tranchants trempés par induction - Coupe nette - Ne convient ni à la coupe de câbles acier ou ACSR
Les Atouts de l'article:
Sectionne des câbles à blindage acier allant jusqu’à Ø 45 mm / 380 mm² (par ex. 4 x 95 mm²) en utilisation à une ou deux mains. Simplicité d’utilisation grâce à sa légèreté (800 g) et à sa compacité (315 mm de long) – y compris en espaces exigus. Tranchants affûtés avec précision et trempés par induction. Coupe nette et propre sans écrasement du câble. Entraînement par couronne dentée innovante à trois rapports à grande démultiplication. À surface d’appui lors de la coupe. Ne convient ni à la coupe de câbles ACSR ni à la coupe de câbles acier !. Acier à outils de qualité spéciale, forgé, trempé à l’huile en plusieurs phases.