KNIPEX - Matrices pour 97 43 200 - Sertissage pour connecteurs solaires MC4 de 4 - 10mm2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
application - autre
section transversale - 4...10 mm²
plage AWG - 8...12
forme de compression - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4003773075066
Réf. Sonepar
07579307506
Réf. Fournisseur
974971
Réf. Commerciale
KNIPEX
application
autre
section transversale
4...10 mm²
plage AWG
8...12
forme de compression
autre
Matrices de sertissage pour pince à sertir KNIPEX 97 43 200 - Pour connecteurs solaires MC4 (Multi-Contact) de 4 / 10mm² - AWG 11 / 7 - Positionneur 97 49 71 1 disponible en option
Les Atouts de l'article:
Application : connecteurs de câbles solaires MC4 (Multi-Contact) 4,0 - 10,0 mm².