Konni - D-LinkBorne WiFi5 1300Mbps NucliasConnect PoEaf

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taux de transmission max. - 400 Mbit/s

  • bande de fréquences - 2,4 GHz et 5 GHz

  • protocole radio - IEEE 802.11 a/c

  • cryptage - WPA2

  • raccordement pour antenne externe - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

790069430855

Réf. Sonepar

04512943085

Réf. Fournisseur

DAP-2610

Réf. Commerciale

Konni

taux de transmission max.

400 Mbit/s

bande de fréquences

2,4 GHz et 5 GHz

protocole radio

IEEE 802.11 a/c

cryptage

WPA2

raccordement pour antenne externe

Non

géré

Oui

Ethernet

Oui

nombre de ports LAN 10/100/1 000 Mbit/s

1

pare-feu

Non

sécurité VPN

Non

fonction bridge

Oui

fonction de répétition

Non

power over Ethernet

Oui

couleur

blanc

largeur

170 mm

hauteur

28 mm

profondeur

170 mm

indice de protection (IP)

IP20

montage 482,6 mm (19 pouces)

Non

montage au plafond

Oui

encastré

Non

adapté à un montage de profilés chapeaux

Non

fixation sur mât

Non

montage encastré

Non

montage mural

Oui

adaptateur de prise

Non

D-LinkPoint d'accès PoE Wireless AC1300 Wave2 Dual-Band simultané - jusqu'à 1300Mbps - 802.11a/b/g/n/ac Wave2- 1 port LAN Gigabit PoE 802.3af - Boîtier certifié Plenum - Antennes internes Alimentation compatible : PSM-12V-38-B

Les Atouts de l'article:

Point d'accès PoE WiFi 5 AC1300 Wave2 Dual-Band simultané - jusqu'à 1300Mbps - 802.11a/b/g/n/ac Wave2- 1 port LAN Gigabit PoE 802.3af - Boîtier certifié Plenum - Antennes internes - Alimentation compatible : PSM-12V-38-B

 

Gestion du réseau sans fil évolutive

  • Central WiFiManager (CWM) gratuit de D-Link : configurez et gérez à distance de multiples points d’accès de manière centralisée. Les administrateurs réseau peuvent effectuer à distance des contrôles de configuration et de maintenance réguliers sur des déploiements importants, ce qui évite d’envoyer du personnel sur place.
  • AP Array : configurez un seul point d’accès et synchronisez automatiquement les paramètres avec le reste du groupe. Avec la technologie AP Array de D-Link, vous pouvez même utiliser différents modèles de points d’accès dans l’array.
  • Interface utilisateur graphique web sécurisée et conviviale.
  • Ligne de commande (SSH et Telnet).


Caractéristiques:

  • Interfaces:
    • 1 x port RJ-45 10/100/1000 PoE 802.3af
    • 2 x antennes double bandes internes
    • 1 x connecteur d'alimentation
  • Mode de fonctionnement:
    • Point d'accès
    • WDS
    • WDS et Point d'accès 
    • Client
  • Wifi:
    • Norme: WiFi 5 - 802.11 b/g/n & 802.11 a/n/ac Wave2
    • Fréquence: 2.4 GHz & 5 GHz
    • Vitesse: 1300 Mbps
    • Sécurité: WEP / WPA / WPA2
    • Nombre de clients max conseillés: 60
  • Fonctions:
    • SSID caché
    • Contrôle d'adresse MAC
    • CWM / Nuclias Connect
    • SNMP V1/V2/V3
  • Management: HTTP / SSH / Telnet
  • Boitier: PVC Plenum
  • Alimentation: 
    • PoE 802.3 af  (Injecteur PoE non fourni)
    • Externe 12V (Adaptateur secteur non fourni)
  • Dimensions: 170 x 170 x 28 mm
  • Poids: 314 g
  • Contenu:
    • DAP2610
    • Platine de montage
    • Câble Ethernet
    • CD ( Manuel utilisateur et logiciel)