Konni - D-LinkSwitch non manage 5 Ports Giga dont 4 PoEaf-at 60W
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s - 5
mode de pose - modèle de table (desktop)
nombre de fentes de module - 0
gérable - Non
power over Ethernet - 802.3 at (PoE+)
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
790069440984
Réf. Sonepar
04512944098
Réf. Fournisseur
DGS-1005P/E
Réf. Commerciale
Konni
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s
5
mode de pose
modèle de table (desktop)
nombre de fentes de module
0
gérable
Non
power over Ethernet
802.3 at (PoE+)
Ethernet
Oui
nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s
0
nombre de ports RJ45 1000 Mbit/s
0
nombre de ports RJ45 10 Gbit/s
0
nombre de ports Mini GBIC 10 Gbit/s
0
nombre de ports Mini GBIC 100/1 000 Mbit/s
0
nombre de ports Mini GBIC 1 000 Mbit/s
0
nombre de ports Mini GBIC 40 Gbit/s
0
nombre de ports Mini GBIC 100 Gbit/s
0
nombre de ports combinés RJ45/Mini GBIC
0
nombre de ports GBIC 1 000 Mbit/s
0
nombre de ports M12 10/100 Mbit/s
0
nombre de ports SC 100 Mbit/s
0
nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (SX)
0
nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (LX)
0
nombre de ports ST 100 Mbit/s
0
nombre de ports POF 100 Mbit/s
0
nombre de ports POF 1000 Mbit/s
0
nombre de ports PoE
4
nombre d'autres ports
0
puissance max. PoE
60 W
couche 2
Oui
couche 3
Non
indice de protection (IP)
IP20
hauteur
28 mm
largeur
100 mm
profondeur
98 mm
D-LinkSwitch non administrable 5 ports Gigabit dont 4 ports supportant le PoE - 30 watts par port max - Budget PoE 60W
Les Atouts de l'article:
Switch ,5 ports Gigabit dont 4 ports supportant le PoE af/at ,(Budget PoE 60W)
,
Rapide. Compact. Pratique.
,
Le switch de bureau D‑Link DGS‑1005P Gigabit PoE+ 5 ports vous permet de connecter au ré,seau des pé,riphé,riques PoE (Power over Ethernet) tels que des points d',accè,s sans fil (PA), des camé,ras vidé,o sur IP et des té,lé,phones IP. Conç,u pour les petites entreprises et les particuliers, le DGS‑1005P est compact et fonctionne en mode silencieux, ce qui le rend idé,al pour la plupart des piè,ces et des bureaux.
,
Caracté,ristiques :
- Switch non administrable
- 5 ports RJ45 10/100/1000Mbps dont 4 ,ports PoE 802.3af/at
- Budget PoE de 60Watts (avec un maximum de 30W par port)
- Matrice de commutation: 10Gbps
- Auto MDI/MDIX sur tous les ports
- Alimentation externe (fournie) : 53,5V / 1,2 A
- Consommation maximum : 64,5 ,Watts
- Dimensions : 100 x 98 ,x 28 mm
- Poids : 0,26 kg
- Tempé,rature de fonctionnement : 0 à, 40°,C