Konni - D-LinkSwitch Desktop 8 Ports Giga dont 4 PoE at 68W
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s - 4
mode de pose - modèle de table (desktop)
nombre de fentes de module - 0
gérable - Non
power over Ethernet - 802.3 at (PoE+)
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
790069344176
Réf. Sonepar
04512934417
Réf. Fournisseur
DGS-1008P
Réf. Commerciale
Konni
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s
4
mode de pose
modèle de table (desktop)
nombre de fentes de module
0
gérable
Non
power over Ethernet
802.3 at (PoE+)
Ethernet
Oui
nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s
0
nombre de ports RJ45 1000 Mbit/s
0
nombre de ports Mini GBIC 10 Gbit/s
0
nombre de ports Mini GBIC 100/1 000 Mbit/s
0
nombre de ports Mini GBIC 1 000 Mbit/s
0
nombre de ports combinés RJ45/Mini GBIC
0
nombre de ports GBIC 1 000 Mbit/s
0
nombre de ports M12 10/100 Mbit/s
0
nombre de ports SC 100 Mbit/s
0
nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (SX)
0
nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (LX)
0
nombre de ports ST 100 Mbit/s
0
nombre de ports POF 100 Mbit/s
0
nombre de ports POF 1000 Mbit/s
0
nombre de ports PoE
4
nombre d'autres ports
0
puissance max. PoE
60 W
nombre de commutateurs empilables max.
0
couche 2
Oui
couche 3
Non
indice de protection (IP)
IP20
hauteur
28 mm
largeur
150 mm
profondeur
98 mm
D-Link8 ports 10/100/1000Mbps dont 4 ports supportant le PoE - Budget PoE 52W
Les Atouts de l'article:
Caracté,ristiques:
- Switch desktop non administrable
- Switch 8 ports Gigabit RJ45 10/100/1000Mbps dont 4 PoE 802.3af/at (Ports 1 à, 4)
- Matrice de commutation: 16Gbps
- Mé,thode de commutation sé,curisé,e store-and-forward
- Conception sans ventilateur
- QoS: priorisation des flux
- Budget total PoE: ,68 watts
- Alimentation externe (Adaptateur secteur 53,5V / 1,5A fourni)
- Technologie ",D-Link Green", pour une consommation d',é,nergie plus raisonné,e
- Dimensions: 190 x 120 x 38 mm
- Tempé,ratures de fonctionnement de 0 à, 40°,C