Konni - D-LinkSwitch Desktop Rackable avec 16 Ports Giga
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s - 16
mode de pose - saillie
nombre de fentes de module - 0
gérable - Non
power over Ethernet - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
790069269974
Réf. Sonepar
04512926997
Réf. Fournisseur
DGS-1016D
Réf. Commerciale
Konni
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s
16
mode de pose
saillie
nombre de fentes de module
0
gérable
Non
power over Ethernet
autre
Ethernet
Oui
nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s
0
nombre de ports RJ45 1000 Mbit/s
0
nombre de ports Mini GBIC 10 Gbit/s
0
nombre de ports Mini GBIC 100/1 000 Mbit/s
0
nombre de ports Mini GBIC 1 000 Mbit/s
0
nombre de ports combinés RJ45/Mini GBIC
0
nombre de ports GBIC 1 000 Mbit/s
0
nombre de ports M12 10/100 Mbit/s
0
nombre de ports SC 100 Mbit/s
0
nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (SX)
0
nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (LX)
0
nombre de ports ST 100 Mbit/s
0
nombre de ports POF 100 Mbit/s
0
nombre de ports POF 1000 Mbit/s
0
nombre de ports PoE
0
nombre d'autres ports
0
nombre de commutateurs empilables max.
0
couche 2
Oui
couche 3
Non
indice de protection (IP)
IP20
hauteur
44 mm
largeur
280 mm
profondeur
180 mm
D-Link16 ports 10/100/1000Mbps - Métallique & Rackable
Les Atouts de l'article:
Avec une installation plug-and-play et les ports Gigabit cuivre capables de se connecter à votre câble paires torsadées Cat.5 existant, ce produit améliore instantanément les performances de votre groupe de travail sans que vous n'ayez besoin d'installer des câbles fibre coûteux ou de refaire une configuration complexe. Tous les ports supportent les vitesses réseaux 10/100/1000Mbps à détection automatique et l'ajustement automatique full/half duplex.
,
,
Caractéristiques:
- Switch non administrable
- 16 ports Gigabit cuivre 10/100/1000Mbps sur câble Cat.5
- Matrice de commutation: 32Gbps
- Ajustement automatique MDI-I/MDI-X en croisé ou décroisé pour tous les ports
- Méthode de commutation sécurisée store-and-forward
- Half-Duplex/Full-Duplex
- Contrôle de flux 802.3x
- Fanless
- Dimensions: 280 x 180 x 44 mm
- Kit d’installation en rack 19’’ fourni