Konni - D-LinkSwitch Desktop 8 Ports Giga Boitier+Connect. Metal

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s - 8

  • mode de pose - modèle de table (desktop)

  • nombre de fentes de module - 0

  • gérable - Non

  • power over Ethernet - autre

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

790069368240

Réf. Sonepar

04512936824

Réf. Fournisseur

DGS-108

Réf. Commerciale

Konni

nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s

8

mode de pose

modèle de table (desktop)

nombre de fentes de module

0

gérable

Non

power over Ethernet

autre

Ethernet

Oui

nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s

0

nombre de ports RJ45 1000 Mbit/s

0

nombre de ports Mini GBIC 10 Gbit/s

0

nombre de ports Mini GBIC 100/1 000 Mbit/s

0

nombre de ports Mini GBIC 1 000 Mbit/s

0

nombre de ports combinés RJ45/Mini GBIC

0

nombre de ports GBIC 1 000 Mbit/s

0

nombre de ports M12 10/100 Mbit/s

0

nombre de ports SC 100 Mbit/s

0

nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (SX)

0

nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (LX)

0

nombre de ports ST 100 Mbit/s

0

nombre de ports POF 100 Mbit/s

0

nombre de ports POF 1000 Mbit/s

0

nombre de ports PoE

0

nombre d'autres ports

0

couche 2

Oui

couche 3

Non

indice de protection (IP)

IP20

hauteur

28 mm

largeur

162 mm

profondeur

102 mm

D-Link8 ports 10/100/1000Mbps - Métallique - Conecteurs Métal

Les Atouts de l'article:

Switch 8 ,ports Gigabit - Boî,tier et connecteurs ,Mé,talliques

Caracté,ristiques:

  •  ,Switch non manageable
  •  ,Switch 8 ports Gigabit RJ45 10/100/1000Mbps
  •  ,Matrice de commutation: 16 Gbps
  •  ,QoS - priorisation de flux automatique (Streaming, VoIP)
  •  ,Conception sans ventilateur
  •  ,Encoche Kensington
  •  ,Alimentation externe 5V / 1A (Adaptateur secteur fourni)
  •  ,Technologie ",D-Link Green", pour une consommation d',é,nergie plus raisonné,e
  •  ,Consommation max.: 5,12 Watts
  •  ,Boî,tier mé,tallique desktop
  •  ,Dimensions: 138,65 x 85 x 22,4mm
  • Tempé,ratures de fonctionnement : De 0 à, 40°,C