TP-Link - Kit de 2 CPL 1200Mbits RJ45 Giga M-F

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

6935364092245

Réf. Sonepar

04512409224

Réf. Fournisseur

TL-PA8015P KIT

Réf. Commerciale

TP-Link

TP-Link Kit CPL Homeplug AV2 débit 1300 Mbps + prise électrique, 1 port RJ45 Gigabit débit 1000 Mbps, MiMo 2x2, Plug and Play, portée 300m, mode Veille automatique, chiffrement AES 128 bits, QoS intégré, lecture multiple vidéo IPTV HD

Les Atouts de l'article:

Caractéristiques:

  • Nombre d'adaptateur: 2
  • Nombre de ports Ethernet: 1
    • Performance Ethernet: Gigabit
    • Vitesse de transmission: 1200 Mbits/s
    • Fonctions:
      • Prise 220V intégré: Oui 
      • Wifi: non
      • HomePlug AV2
      • Cryptage AES 128 bits par pression de touche
    • Portée: 300 m
    • Consommation max: 6 W
    • Dimensions: 131 x 72 x 42