TP-Link - Switch 16 ports Giga metallique
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s - 16
mode de pose - encastrement 482,6 mm (19 pouces)
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
6935364020613
Réf. Sonepar
04512402061
Réf. Fournisseur
TL-SG1016D
Réf. Commerciale
TP-Link
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s
16
mode de pose
encastrement 482,6 mm (19 pouces)
TP-Link Switch 16 ports 1000 Mbps, 13 pouces, Rackable 19" 1U, boitier métal
Les Atouts de l'article:
Caractéristiques:
- Switch non administrable
- Interfaces:
- 16 x ports Gigabit
- Backplane : 32 Gbps
- Alimentation interne
- Consommation : 9.26 W
- Boîtier :
- Métal
- Desktop / rackable
- Fanless
- Température de fonctionnement: 0°C à 40°C
- Dimensions: 294 x 180 x 44 mm
Package content:
- 16-Port Gigabit Desktop/Rackmount Switch
- Power Cord
- Installation Guide
- Rackmount Kits
- Rubber Feet