TP-Link - Kit CPL AV2 1200 Wifi ac 1200 + 1 adapt. AV1200
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
6935364093747
Réf. Sonepar
04512409374
Réf. Fournisseur
TL-WPA8635P KIT
Réf. Commerciale
TP-Link
TP-Link Kit CPL Homeplug AV2 débit 1300 Mbps+WiFi AC débit 1200Mbps bi-bande (867Mbps à 5 GHz+300Mbps à 2,4 GHz)+prise électrique, 3 ports RJ45 débit 1000 Mbps, MiMo 2x2, portée 300m, chiffrement AES 128 bits, lecture multiple vidéo IPTV HD
Les Atouts de l'article:
Caractéristiques:
- Nombre d'adaptateur: 2
- Nombre de ports Ethernet:
- 1
- 3
- Performance Ethernet: 10/100/1000 Mbps/s
- Vitesse de transmission: 1300 Mbits/s
- Fonctions:
- Prise 220V intégré: Oui
- Wifi: 802.11 a/b/g/n/ac - 1350Mbits/s - 2,4Ghz & 5 GHz
- HomePlug AV2
- Cryptage AES 128 bits par pression de touche
- Portée: 300 m
- Consommation max: 11 W
- Dimensions:
- 152 x 75 x 42 mm
- 131 x 72 x 42 mm