Lapp - oLFLEX PETRO C HFFR 7G2,5 BK
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de conducteurs/contacts principaux - 7
section nominale du conducteur principal - 2.5 mm²
isolation des fils - polyoléfine
spécification du matériau gaine externe - autre
organe de support - sans
Minimum d'achat
1000 unité(s)
EAN
4044774457000
Réf. Sonepar
00205023245
Réf. Fournisseur
0023245
Réf. Commerciale
Lapp
nombre de conducteurs/contacts principaux
7
section nominale du conducteur principal
2.5 mm²
isolation des fils
polyoléfine
spécification du matériau gaine externe
autre
organe de support
sans
taille AWG des conducteurs principaux
14
coupe transversale nominale conducteurs principaux (AWG)
14 kcmil
spécification de l'isolation principale
autre
marquage du conducteur principal
couleur
avec conducteur de protection
Oui
protection contre les torsions
Non
matériau de la gaine
PUR (polyuréthane)
couleur de gaine
noir
ignifugé
selon IEC/EN 60332-24-3
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Oui
diamètre externe approx.
18.3 mm
rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement
366 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
109.8 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-40...90 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-50...90 °C
tension nominale U
1 kV
ÖLFLEX PETRO C HFFR 7G2,5 BK