Lapp - oLFLEX PETRO C HFFR 5G25 BK
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Tension nominale U0 - 0.6 kV
nombre de conducteurs/contacts principaux - 5
section nominale du conducteur principal - 25 mm²
isolation des fils - polyoléfine
spécification du matériau gaine externe - autre
Minimum d'achat
500 unité(s)
EAN
4044774763095
Réf. Sonepar
00205023270
Réf. Fournisseur
0023270
Réf. Commerciale
Lapp
Tension nominale U0
0.6 kV
nombre de conducteurs/contacts principaux
5
section nominale du conducteur principal
25 mm²
isolation des fils
polyoléfine
spécification du matériau gaine externe
autre
organe de support
sans
taille AWG des conducteurs principaux
4
coupe transversale nominale conducteurs principaux (AWG)
4 kcmil
spécification de l'isolation principale
autre
marquage du conducteur principal
couleur
avec conducteur de protection
Oui
protection contre les torsions
Non
matériau de la gaine
autre
couleur de gaine
noir
ignifugé
selon IEC/EN 60332-24-3
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Oui
diamètre externe approx.
33.4 mm
rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement
668 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
200.4 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-40...90 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-50...90 °C
tension nominale U
1 kV
ÖLFLEX PETRO C HFFR 5G25 BK