Lapp - oLFLEX PETRO FD 865 CP 4G2,5

Lapp - oLFLEX PETRO FD 865 CP 4G2,5

LAPP FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 2.5 mm²

  • matériau de la gaine - PUR (polyuréthane)

  • classe du conducteur - classe 6 - âme souple fil très fin

  • nombre de conducteurs - 4

  • matériau conducteur - cuivre

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4044776103059

Réf. Sonepar

00205610305

Réf. Fournisseur

0023346

Réf. Commerciale

Lapp

section nominale du conducteur

2.5 mm²

matériau de la gaine

PUR (polyuréthane)

classe du conducteur

classe 6 - âme souple fil très fin

nombre de conducteurs

4

matériau conducteur

cuivre

Tension nominale U0

300 V

surface du conducteur

nu

taille AWG

14

coupe transversale nominale conducteur (AWG)

14 kcmil

élément de câblage

non

isolation des fils

autre

spécification de l'isolation principale

autre

marquage du conducteur

chiffres

avec conducteur de protection

Oui

blindage sur élément de câblage

sans

blindage sur câblage

tresse

organe de support

sans

spécification du matériau gaine externe

autre

couleur de gaine

noir

géométrie du câble

rond

protection contre les torsions

Non

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6

sans

Classe de production de fumée selon EN 13501-6

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6

sans

sans halogène selon EN 60754-1/2

Non

ignifugé

selon IEC/EN 60332-2-1

à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2

Non

résistant au froid selon EN 60811-504+505+506

Oui

résistant à l'huile selon EN 60811-404

Oui

diamètre externe approx.

11.7 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé

87.75 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente

46.8 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement

-50...80 °C

température extérieure admissible du câble, fixe

-60...80 °C

tension nominale U

500 V

forme du conducteur

rond

ÖLFLEX PETRO FD 865 CP 4G2,5