Lapp - SERVO LK SMS FX8PLUS-1BA21-4G2,5+2x1,5

Lapp - SERVO LK SMS FX8PLUS-1BA21-4G2,5+2x1,5

LAPP FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 2.5 mm²

  • matériau de la gaine - PUR (polyuréthane)

  • classe du conducteur - classe 6 - âme souple fil très fin

  • nombre de conducteurs - 6

  • élément de câblage - pairs

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4044774843940

Réf. Sonepar

00205027791

Réf. Fournisseur

0027791

Réf. Commerciale

Lapp

section nominale du conducteur

2.5 mm²

matériau de la gaine

PUR (polyuréthane)

classe du conducteur

classe 6 - âme souple fil très fin

nombre de conducteurs

6

élément de câblage

pairs

marquage du conducteur

chiffres

avec conducteur de protection

Oui

blindage sur élément de câblage

tresse

blindage sur câblage

tresse

couleur de gaine

orange

sans halogène selon EN 60754-1/2

Oui

ignifugé

selon IEC/EN 60332-2-1

à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2

Non

résistant au froid selon EN 60811-504+505+506

Oui

résistant à l'huile selon EN 60811-404

Oui

diamètre externe approx.

13.4 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement

-20...60 °C

température extérieure admissible du câble, fixe

-50...80 °C

tension nominale U

1000 V

poids

300 kg/km

SERVO LK SMS FX8PLUS-1BA21-4G2,5+2x1,5