Lapp - oLFLEX SERVO FD 796 CP 4G1,5+(2x1,0)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Tension nominale U0 - 0.6 kV
nombre de conducteurs/contacts principaux - 4
section nominale du conducteur principal - 1.5 mm²
isolation des fils - polyoléfine
spécification du matériau gaine externe - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4044776489092
Réf. Sonepar
00205648909
Réf. Fournisseur
0027948
Réf. Commerciale
Lapp
Tension nominale U0
0.6 kV
nombre de conducteurs/contacts principaux
4
section nominale du conducteur principal
1.5 mm²
isolation des fils
polyoléfine
spécification du matériau gaine externe
autre
rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé
91.5 mm
organe de support
sans
taille AWG des conducteurs principaux
16
coupe transversale nominale conducteurs principaux (AWG)
16 kcmil
spécification de l'isolation principale
autre
marquage du conducteur principal
chiffres
avec conducteur de protection
Oui
protection contre les torsions
Non
matériau de la gaine
polyoléfine
couleur de gaine
orange
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Oui
géométrie du câble
rond
diamètre externe approx.
12.2 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
48.8 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-40...90 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-50...90 °C
tension nominale U
1 kV
ÖLFLEX SERVO FD 796 CP 4G1,5+(2x1,0)