Lapp - RE-2Y(ST)Yv 8x2x1,3 BK
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 1.3 mm²
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide
nombre de conducteurs - 16
câblage - couches
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4044773049251
Réf. Sonepar
00205032433
Réf. Fournisseur
0032433
Réf. Commerciale
Lapp
section nominale du conducteur
1.3 mm²
matériau de la gaine
PVC
classe du conducteur
classe 2 - âme câblée rigide
nombre de conducteurs
16
câblage
couches
couleur de gaine
noir
surface du conducteur
nu
diamètre du conducteur
1.3 mm
nombre d'éléments de câblage
8
élément de câblage
pairs
isolation des fils
polyoléfine
spécification de l'isolation principale
polyéthylène (PE)
marquage du conducteur
chiffres
blindage sur élément de câblage
sans
blindage sur câblage
feuille
câble longitudinal avec blocage d'eau
Non
câble radial avec blocage d'eau
Non
gaine de protection
sans
spécification du matériau gaine externe
autre
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
Eca
sans halogène selon EN 60754-1/2
Non
sans halogène selon IEC 60754-2
Non
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2
Non
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404
Non
maintien de l'isolation selon IEC 60331
Non
maintien de fonction
sans
diamètre externe approx.
16.9 mm
rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement
253.5 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
126.75 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-5...50 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-40...80 °C
résistant aux UV
Oui
RE-2Y(ST)Yv 8x2x1,3 BK