Lapp - JE-Y(ST)Y...BD 20x2x0,8
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur - classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs - 40
câblage - faisceau
couleur de gaine - gris
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4044773042511
Réf. Sonepar
00205034195
Réf. Fournisseur
0034195
Réf. Commerciale
Lapp
matériau de la gaine
PVC
classe du conducteur
classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs
40
câblage
faisceau
couleur de gaine
gris
surface du conducteur
nu
diamètre du conducteur
0.8 mm
nombre d'éléments de câblage
20
élément de câblage
pairs
isolation des fils
PVC
spécification de l'isolation principale
autre
marquage du conducteur
couleur + couronnes
blindage sur élément de câblage
sans
blindage sur câblage
feuille
câble longitudinal avec blocage d'eau
Non
câble radial avec blocage d'eau
Non
gaine de protection
sans
spécification du matériau gaine externe
autre
sans halogène selon EN 60754-1/2
Non
sans halogène selon IEC 60754-2
Non
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2
Non
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404
Non
maintien de l'isolation selon IEC 60331
Non
maintien de fonction
sans
diamètre externe approx.
16 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
96 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-5...50 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-40...70 °C
résistant aux UV
Non
JE-Y(ST)Y...BD 20x2x0,8