Lapp - oLFLEX SERVO FD 798CP 4x2x0,25
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.25 mm²
matériau de la gaine - PUR (polyuréthane)
classe du conducteur - classe 6 - âme souple fil très fin
nombre de conducteurs - 8
Tension nominale U0 - 30 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4044776481874
Réf. Sonepar
00205648187
Réf. Fournisseur
0036921
Réf. Commerciale
Lapp
section nominale du conducteur
0.25 mm²
matériau de la gaine
PUR (polyuréthane)
classe du conducteur
classe 6 - âme souple fil très fin
nombre de conducteurs
8
Tension nominale U0
30 V
élément de câblage
pairs
marquage du conducteur
couleur
avec conducteur de protection
Non
blindage sur élément de câblage
sans
blindage sur câblage
tresse
couleur de gaine
vert
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
diamètre externe approx.
7.6 mm
tension nominale U
49.9 V
ÖLFLEX SERVO FD 798CP 4x2x0,25