Lapp - oLFLEX HEAT 180 SiF 1X16 BK
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 16 mm²
nombre de conducteurs - 1
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
matériau de la gaine - sans
Tension nominale U0 - 300 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4044773446876
Réf. Sonepar
00205002539
Réf. Fournisseur
0056001
Réf. Commerciale
Lapp
section nominale du conducteur
16 mm²
nombre de conducteurs
1
classe du conducteur
classe 5 - âme souple fil fin
matériau de la gaine
sans
Tension nominale U0
300 V
matériau conducteur
cuivre
surface du conducteur
étamé
taille AWG
6
coupe transversale nominale conducteur (AWG)
6 kcmil
brins torsadés
Non
isolation des fils
caoutchouc
marquage du conducteur
couleur
couleur de conducteur
noir
avec conducteur de protection
Non
température max. admissible du conducteur
180 °C
Blindage
Non
fil auxiliaire
Non
gaine protectrice
sans
armature/ferraillage
sans
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
sans
Classe de production de fumée selon EN 13501-6
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6
sans
sans halogène selon EN 60754-1/2
Oui
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
diamètre externe approx.
7.4 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
44.4 mm
température extérieure admissible du câble, fixe
-50...180 °C
tension nominale U
500 V
ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1X16 BK