Lapp - oLFLEX HEAT 205 SC 1X0,5 RD
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.5 mm²
nombre de conducteurs - 1
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
Tension nominale U0 - 300 V
isolation des fils - FEP
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
4044773077742
Réf. Sonepar
00205082104
Réf. Fournisseur
0082104
Réf. Commerciale
Lapp
section nominale du conducteur
0.5 mm²
nombre de conducteurs
1
classe du conducteur
classe 5 - âme souple fil fin
Tension nominale U0
300 V
isolation des fils
FEP
couleur de conducteur
rouge
Blindage
Non
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
diamètre externe approx.
1.45 mm
température extérieure admissible du câble, fixe
-100...205 °C
tension nominale U
500 V
ÖLFLEX HEAT 205 SC 1X0,5 RD