Lapp - oLFLEX HEAT 350 SC 1X1,5
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Tension nominale U0 - 0.23 kV
nombre de conducteurs/contacts principaux - 1
section nominale du conducteur principal - 1.5 mm²
isolation des fils - autre
taille AWG des conducteurs principaux - 16
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4044773455199
Réf. Sonepar
00205091353
Réf. Fournisseur
0091353
Réf. Commerciale
Lapp
Tension nominale U0
0.23 kV
nombre de conducteurs/contacts principaux
1
section nominale du conducteur principal
1.5 mm²
isolation des fils
autre
taille AWG des conducteurs principaux
16
coupe transversale nominale conducteurs principaux (AWG)
16 kcmil
spécification de l'isolation principale
autre
marquage du conducteur principal
sans
avec conducteur de protection
Non
matériau de la gaine
sans
couleur de gaine
incolore
diamètre externe approx.
3.5 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
17.5 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-50...350 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-50...350 °C
tension nominale U
0.4 kV
ÖLFLEX HEAT 350 SC 1X1,5