Lapp - oLFLEX HEAT 350 SC 1X4

Lapp - oLFLEX HEAT 350 SC 1X4

LAPP FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 4 mm²

  • nombre de conducteurs - 1

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • matériau de la gaine - sans

  • Tension nominale U0 - 230 V

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4044773455243

Réf. Sonepar

00205091355

Réf. Fournisseur

0091355

Réf. Commerciale

Lapp

section nominale du conducteur

4 mm²

nombre de conducteurs

1

classe du conducteur

classe 5 - âme souple fil fin

matériau de la gaine

sans

Tension nominale U0

230 V

matériau conducteur

cuivre

surface du conducteur

autre

taille AWG

12

coupe transversale nominale conducteur (AWG)

12 kcmil

diamètre du conducteur

4 mm

brins torsadés

Non

isolation des fils

autre

spécification de l'isolation principale

autre

marquage du conducteur

sans

couleur de conducteur

blanc

avec conducteur de protection

Non

température max. admissible du conducteur

350 °C

Blindage

Non

fil auxiliaire

Non

gaine protectrice

sans

armature/ferraillage

sans

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6

sans

Classe de production de fumée selon EN 13501-6

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6

sans

ignifugé

selon IEC/EN 60332-2-1

à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2

Non

résistant au froid selon EN 60811-504+505+506

Non

résistant à l'huile selon EN 60811-404

Non

diamètre externe approx.

4.2 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente

21 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement

-50...350 °C

température extérieure admissible du câble, fixe

-50...350 °C

tension nominale U

400 V

ÖLFLEX HEAT 350 SC 1X4