Lapp - H-B 32 AG PANEL MOUNT BASE DBL LVRS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du boîtier - extension de boitier
matériau du boîtier/corps - aluminium
disposition de l'entrée de câble - au-dessus
position de l'étrier - partie inférieure
type de verrouillage - étrier transversal
Minimum d'achat
5 unité(s)
EAN
4044773055160
Réf. Sonepar
00205101320
Réf. Fournisseur
10132000
Réf. Commerciale
Lapp
finition du boîtier
extension de boitier
matériau du boîtier/corps
aluminium
disposition de l'entrée de câble
au-dessus
position de l'étrier
partie inférieure
type de verrouillage
étrier transversal
largeur
79 mm
hauteur
30.3 mm
profondeur
93.5 mm
revêtement du boîtier
revêtu par poudre
couleur du boîtier/corps
gris
avec presse-étoupe
Non
méthode de montage du raccord de câble
métrique
avec volet de protection
Non
avec piquage
Non
avec garniture d’étanchéité
Oui
nombre d'évidements
0
nombre d'entrées de conduit
1
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
HB
température d'utilisation
-40...125 °C
finition CEM
Non
résistant à la corrosion
Oui
résistant aux UV
Oui
classe de protection (IP), monté
IP65
H-B 32 AG PANEL MOUNT BASE DBL LVRS