Lapp - H1Z2Z2-K 1X6 WH-BU
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 6 mm²
matériau de la gaine - polyoléfine
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs - 1
Tension nominale U0 - 600 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4044777346677
Réf. Sonepar
00205734667
Réf. Fournisseur
1023583
Réf. Commerciale
Lapp
section nominale du conducteur
6 mm²
matériau de la gaine
polyoléfine
classe du conducteur
classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs
1
Tension nominale U0
600 V
isolation des fils
polyoléfine
spécification de l'isolation principale
autre
avec conducteur de protection
Non
organe de support
sans
spécification du matériau gaine externe
autre
couleur de gaine
bleu
géométrie du câble
rond
protection contre les torsions
Non
sans halogène selon EN 60754-1/2
Oui
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Oui
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
diamètre externe approx.
6.2 mm
rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement
94.5 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
31.5 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-25...120 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-40...90 °C
tension nominale U
1000 V
nombre de brins
1
H1Z2Z2-K 1X6 WH-BU