Lapp - oLFLEX SOLAR XLWP 1x6 WH-BK
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 6 mm²
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs - 1
Tension nominale U0 - 1000 V
marquage du conducteur - couleur
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4044777547982
Réf. Sonepar
00205754798
Réf. Fournisseur
1023602
Réf. Commerciale
Lapp
section nominale du conducteur
6 mm²
classe du conducteur
classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs
1
Tension nominale U0
1000 V
marquage du conducteur
couleur
avec conducteur de protection
Non
couleur de gaine
noir
sans halogène selon EN 60754-1/2
Oui
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Oui
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
diamètre externe approx.
6.4 mm
température extérieure admissible du câble, fixe
-40...90 °C
tension nominale U
1000 V
ÖLFLEX SOLAR XLWP 1x6 WH-BK