Lapp - oLFLEX SOLAR XLWP 1x6 WH-BK-RD
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Tension nominale U0 - 1000 kV
nombre de conducteurs/contacts principaux - 1
section nominale du conducteur principal - 6 mm²
isolation des fils - polyoléfine
spécification du matériau gaine externe - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4044777548057
Réf. Sonepar
00205754805
Réf. Fournisseur
1023622
Réf. Commerciale
Lapp
Tension nominale U0
1000 kV
nombre de conducteurs/contacts principaux
1
section nominale du conducteur principal
6 mm²
isolation des fils
polyoléfine
spécification du matériau gaine externe
autre
organe de support
sans
taille AWG des conducteurs principaux
10
coupe transversale nominale conducteurs principaux (AWG)
10 kcmil
spécification de l'isolation principale
autre
marquage du conducteur principal
chiffres
avec conducteur de protection
Non
protection contre les torsions
Non
couleur de gaine
noir
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
diamètre externe approx.
6.4 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
25.6 mm
température extérieure admissible du câble, fixe
-40...90 °C
tension nominale U
1 kV
ÖLFLEX SOLAR XLWP 1x6 WH-BK-RD