Lapp - H1Z2Z2-K, OPTIMIERTE VERSION 1X6 BU
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 6 mm²
matériau de la gaine - autre
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs - 1
matériau conducteur - cuivre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
00205007608
Réf. Fournisseur
1023790
Réf. Commerciale
Lapp
section nominale du conducteur
6 mm²
matériau de la gaine
autre
classe du conducteur
classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs
1
matériau conducteur
cuivre
Tension nominale U0
1500 V
surface du conducteur
étamé
résistance du conducteur à 20 °C
3.39 ohm/km
élément de câblage
non
isolation des fils
autre
spécification de l'isolation principale
autre
Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2
Non
marquage du conducteur
sans
avec conducteur de protection
Non
blindage sur élément de câblage
sans
blindage sur câblage
sans
organe de support
sans
spécification du matériau gaine externe
autre
couleur de gaine
bleu
géométrie du câble
rond
protection contre les torsions
Non
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
Dca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6
s2
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6
d2
Classe de production d'acide selon EN 13501-6
a1
résistant au froid selon EN 60811-504+505+506
Oui
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
diamètre externe approx.
6 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
24 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-25...90 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-40...120 °C
tension nominale U
1500 V
forme du conducteur
rond
poids
80 kg/km
H1Z2Z2-K, OPTIMIERTE VERSION 1X6 BU