Lapp - H-A 3 KDBF-S SCHUTZDECKEL

Lapp - H-A 3 KDBF-S SCHUTZDECKEL

LAPP FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - rectangulaire

  • type de verrouillage - encoche

  • avec garniture d’étanchéité - Oui

  • couleur - gris

  • classe de protection (IP), monté - IP67

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

4044773607680

Réf. Sonepar

00205104304

Réf. Fournisseur

10430400

Réf. Commerciale

Lapp

forme

rectangulaire

type de verrouillage

encoche

avec garniture d’étanchéité

Oui

couleur

gris

classe de protection (IP), monté

IP67

avec élément de détention

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94

V0

température ambiante

-40...125 °C

H-A 3 KDBF-S SCHUTZDECKEL