Lapp - H-A 32 TBF 21 ZW. CABLE COUPLER HOOD
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du boîtier - boîtier d'accouplement
matériau du boîtier/corps - aluminium
disposition de l'entrée de câble - au-dessus
position de l'étrier - partie inférieure
type de verrouillage - étrier transversal
Minimum d'achat
5 unité(s)
EAN
4044773603989
Réf. Sonepar
00205105880
Réf. Fournisseur
10588000
Réf. Commerciale
Lapp
finition du boîtier
boîtier d'accouplement
matériau du boîtier/corps
aluminium
disposition de l'entrée de câble
au-dessus
position de l'étrier
partie inférieure
type de verrouillage
étrier transversal
largeur
56 mm
hauteur
76.5 mm
revêtement du boîtier
revêtu par poudre
avec presse-étoupe
Non
avec volet de protection
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
HB
température d'utilisation
-40...125 °C
finition CEM
Non
résistant à la corrosion
Oui
résistant aux UV
Oui
classe de protection (IP), monté
IP65
H-A 32 TBF 21 ZW. CABLE COUPLER HOOD